VESTIL MDU-C-10-18 Orta Hizmet Çift Taraflı Konsol Dik, 10 Feet, 18 İnç Kol
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Çift Dik |
Taban Uzunluğu | 46 " |
Kapasite | 11800 lbs. |
Renk | Mavi |
Bileşenler | Çift Taraflı Dik |
derinlik | 46 " |
Dizayn | Çift |
Yükseklik | 120 " |
uzunluk | 46 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-mdu-c-10-18.pdf |
Kol Yuvaları Arasındaki Boşluk | 3 1 / 2 " |
UPC | 691215056540 |
Kullanılabilir Kol Uzunluğu | 18 " |
genişlik | 8.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 106.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 304.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 116.84 |
Gemi genişliği (cm) | 22.23 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Kapasite | Dikme Başına Kapasite | derinlik | Yükseklik | Kullanılabilir Kol Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU-C-10-12 | 34 " | 14200 lbs. | - | 34 " | 120 " | 12 " | €960.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MDU-C-10-24 | 58 " | 10000 lbs. | - | 58 " | 120 " | 24 " | €1,254.14 | ||
MDU-C-10-36 | 82 " | 8800 lbs. | 8800 pound., 7600 pound. | 82 " | 120 " | 30 ", 36" | €1,298.60 | ||
MDU-C-6-12 | 34 " | 16200 lbs. | - | 34 " | 72 " | 12 " | €728.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
MDU-C-6-18 | 46 " | 13200 lbs. | - | - | 72 " | 18 " | €807.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
MDU-C-6-24 | 58 " | 11000 lbs. | - | 58 " | 72 " | 24 " | €899.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
MDU-C-6-36 | 82 " | 22000 lbs. | 9400 pound., 8200 pound. | 82 " | 72 " | 30 ", 36" | €989.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00