VESTIL MFM-BELT-20 Makine Asansörü, 20 Feet Bantlı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayış |
Kemer Uzunluğu | 20 ft. |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 2" |
uzunluk | 1 / 8 " |
Malzeme | Polyester |
Ölçü Birimleri | ÇİFT |
UPC | 691215089647 |
genişlik | 240 " |
İle çalışır | MFM-2-RAL, MFM-4-RAL, MFM-6-RAL, MFM-8-RAL, MFM-10-RAL, MFM-12-RAL |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.32 |
Gemi genişliği (cm) | 609.6 |
HS kodu | 5407100090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kemer Uzunluğu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
MFM-KEMER-12 | 12 ft. | 144 " | €357.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MFM-KEMER-16 | 16 ft. | 192 " | €419.48 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00