VESTIL MG-R-10 Modüler Koruma, Korkuluk Bölümü, 120 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Profilli Makine Koruma |
Renk | Sarı |
Bileşenler | Korkuluk |
Etkili Boy | 120 " |
Yükseklik | 2.5 " |
Kurulum Donanımı Dahildir | Yok hayır |
uzunluk | 128 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Genel Derinlik | 128 " |
Toplam yükseklik | 2.5 " |
Uzunluk | 128 " |
toplam Genişlik | 2.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-mg-r-10.pdf |
genişlik | 128 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 325.12 |
Gemi genişliği (cm) | 325.12 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00