VESTIL MINI-10 Mini Kablolu Vinç, 1000 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zincir Hoist |
Renk | Kırmızı |
Kontrol Askısı Kablosu Uzunluğu | 58 ft. |
derinlik | 19.25 " |
Çift Hatlı Kablo Uzunluğu | 18 ft. |
Çift Hat Kapasitesi | 2000 lbs. |
Yükseklik | 11.75 " |
Kaldırma Hızı | 30 ft/dak. |
Yükleme kapasitesi | 0.5 ton |
Malzeme | Çelik |
Maks. Uyumlu Flanş Genişliği | 1.5 " |
Motor gücü | 1.5 hp |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-mini-10.pdf |
Tek Hat Kablo Uzunluğu | 36 ft. |
Tek Hat Kapasitesi | 1000 lbs. |
Gerilim | 115V |
genişlik | 8" |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00