VESTIL MINI-7 Mini Kablolu Vinç, 750 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zincir Hoist |
Renk | Kırmızı |
Kontrol Askısı Kablosu Uzunluğu | 58 ft. |
derinlik | 16 " |
Çift Hatlı Kablo Uzunluğu | 18 ft. |
Çift Hat Kapasitesi | 1500 lbs. |
Yükseklik | 10 " |
Kaldırma Hızı | 30 ft/dak. |
Yükleme kapasitesi | 0.37 ton |
Malzeme | Çelik |
Maks. Uyumlu Flanş Genişliği | 1.5 " |
Motor gücü | 1.5 hp |
Faz | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-mini-7.pdf |
Tek Hat Kablo Uzunluğu | 36 ft. |
Tek Hat Kapasitesi | 750 lbs. |
UPC | 691215120746 |
Gerilim | 115V |
genişlik | 6.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00