Vestil Mrbr-con | Kalıplanmış Kauçuk Çapraz Konnektörler, 10-3/8 İnç Boyutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL MRBR-CON Kalıplanmış Kauçuk Çapraz Konnektörler, 10-3/8 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7WGR Modeli: MRBR-CON

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€28.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı
RenkSiyah
Yükseklik1 7 / 16 "
uzunluk10 3 / 8 "
MalzemeKauçuk
Ölçü BirimleriÇİFT
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-mrbr-con.pdf
genişlik2 7 / 8 "
İle çalışırMRBR-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)3.65
Gemi uzunluğu (cm)26.35
Gemi genişliği (cm)7.3
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukÜcret
VESTIL RHCB-CON Kalıplı Kauçuk Çapraz Konnektörler, Siyah | AG7XZG RHCB-CON2"5 1 / 2 "€23.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL MRBR-CON Kalıplanmış Kauçuk Çapraz Konnektörler, 10-3/8 İnç Boyutu
€28.62 / Adet