Vestil Rhcb-con | Kalıplanmış Kauçuk Çapraz Konnektörler, Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL RHCB-CON Kalıplanmış Kauçuk Çapraz Bağlantı Konnektörleri, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7XZG Modeli: RHCB-CON

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€23.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı
UygulamaRHCB-12 ve RHCB-12A ile kullanım için
RenkSiyah
Yükseklik2"
uzunluk5 1 / 2 "
MalzemeKauçuk
Ölçü BirimleriÇİFT
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-rhcb-con.pdf
genişlik2 7 / 8 "
İle çalışırRHCB-12, RHCB-12A

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)3.65
Gemi uzunluğu (cm)26.35
Gemi genişliği (cm)7.3
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukÜcret
VESTIL MRBR-CON Kalıplanmış Kauçuk Çapraz Konnektörler, 10-3/8 İnç Boyut | AG7WGR MRBR-CON1 7 / 16 "10 3 / 8 "€28.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL RHCB-CON Kalıplanmış Kauçuk Çapraz Bağlantı Konnektörleri, Siyah
€23.35 / Adet