Vestil Mwp-spin | İş Pozisyoneri, Tek Mil | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL MWP-SPIN İş Pozisyoneri, Tek Milli | AG7WLC

VESTIL MWP-SPIN İş Pozisyoneri, Tek Mil

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7WLC Modeli: MWP-SPIN

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€104.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel İş Konumlandırıcı Aksesuarı
RenkGümüş
Yükseklik3.5 "
uzunluk23.75 "
Ölçü BirimleriHER
Mil Çapı2"
Mil Uzunluğu23 1 / 2 "
UPC691215028790
genişlik3"
İle çalışırMWP-220, MWP-440

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)60.96
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8428900290
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukMil UzunluğugenişlikÜcret
VESTIL MWP-DSPIN İş Pozisyoneri, Çift Milli | AG7WLA MWP-DSPIN20 "5.5 "17 1 / 2 "9.75 "€145.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL MWP-SPIN İş Pozisyoneri, Tek Mil
€104.50 / Adet