Vestil Npg6-12 | Çelik Düşük Profilli Raf Koruması, 3 X 10 X 11-7/8 İnç Boyutu, Sarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL NPG6-12 Çelik Düşük Profilli Raf Koruması, 3 x 10 x 11-7/8 İnç Boyut, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7WMD Modeli: NPG6-12

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€70.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Palet Raf Koruyucu
Ek tipiBolt Açık
C Kanal Uzunluğu6"
C Kanal Kalınlığı3 / 16 "
RenkSarı
Yükseklik12 "
Kurulum Donanımı DahildirYok hayır
uzunluk6"
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Montaj Deliği Boyutu5 / 8 "x 1"
Montaj Plakası Delik Çapı0.625 "
Montaj Deliği Sayısı2
Genel Derinlik3"
Toplam yükseklik11.88 "
Uzunluk3"
toplam Genişlik10 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-npg6-12.pdf
Kalınlık3 / 16 "
Kullanılabilir Uzunluk1"
Kullanılabilir Genişlik6 1 / 4 "
genişlik10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikÜcret
VESTIL NPG6-18 Çelik Düşük Profilli Raf Koruması, 3 x 10 x 17-7/8 İnç Boyut, Sarı | AG7WME NPG6-1817.88 "€70.08
VESTIL NPG6-24 Çelik Düşük Profilli Raf Koruması, 3 x 10 x 23-7/8 İnç Boyut, Sarı | AG7WMF NPG6-2423.88 "€80.05
VESTIL NPG6-36 Çelik Düşük Profilli Raf Koruması, 3 x 10 x 35-7/8 İnç Boyut, Sarı | AG7WMG NPG6-3635.88 "€99.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL NPG6-12 Çelik Düşük Profilli Raf Koruması, 3 x 10 x 11-7/8 İnç Boyut, Sarı
€70.21 / Adet