VESTIL OEPW-1700 Elektrikli Basınçlı Yıkama Makinesi, 2500 PSI
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınçlı Yıkama |
Renk | Kırmızı |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Ön Tekerlek Malzemesi. | El Hizmetçisi |
Ön Teker Genişliği | 1 1 / 2 " |
Yükseklik | 30 " |
Hortum uzunluğu | 50 ft. |
Hortum Genişliği | 3 / 8 " |
uzunluk | 30 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Motor gücü | 10 hp |
Faz | 3 |
Arka Tekerlek Çapı | 10 " |
Arka Tekerlek Tipi | Kauçuk |
Arka Teker Genişliği | 2 1 / 2 " |
Arka Tekerlek Çapı | 10 " |
Arka Tekerlek Tipi | Kauçuk |
Arka Tekerlek Genişliği | 2 1 / 2 " |
Gerilim | 230 / 240V |
Su Pompası | 2500 psi |
genişlik | 20 " |
İle çalışır | PPW-748 |
Gemi ağırlığı (kg) | 146.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 77.47 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 8451400000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00