Vestil Oh-hd | Askılı Ağır Hizmet Bobin Zinciri, 15 Feet Uzunluk, Gümüş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL OH-HD Askılı Ağır Hizmet Bobin Zinciri, 15 Feet uzunluk, gümüş | AG7WNG

VESTIL OH-HD Askılı Ağır Hizmet Bobin Zinciri, 15 Feet uzunluk, gümüş

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7WNG Modeli: OH-HD
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
€65.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek Takozu Aksesuarı
Zincir uzunluğu180 "
Zincir tipiÇift Döngü Bobin
RenkGri, Gümüş
derinlik7"
Çap0.14 "
Kuşgözü İç Çapı11 / 32 "
Yükseklik2"
kancaEvet
uzunluk15 ft.
Bağlantı İç Uzunluğu1.82 "
Bağlantı İç Genişliği0.48 "
Bağlantı Uzunluğu2"
Bağlantı türüDüz
Bağlantı Genişliği0.61 "
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Min. Kırılma Kuvveti1020 lbs.
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-oh-hd.pdf
Güvenli Çalışma Yükü255 lbs.
Kalınlık0.19 "
Ticaret boyutu2/0
100 ft başına ağırlık15 lbs.
Kaynaklı/KaynaksızKaynaksız
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7315900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkgenişlikÜcret
VESTIL OH-15R Reflektörlü Zincir Ve Askı, 15 Feet uzunluk, gri | AG7WND OH-15RGri6.75 "€35.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL OH-HD Askılı Ağır Hizmet Bobin Zinciri, 15 Feet uzunluk, gümüş
€65.67 / Adet