VESTIL ORHT-SNP-55 Arazi El Arabası, 550 Lb. Kapasite
Madde: CE3EHP
Modeli: ORHT-SNP-55
€1,563.35 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El arabası |
Tekerlek Çapı | 16 " |
Tekerlek Malzemesi | Köpük Dolgulu |
Tekerlek Boyutu | 8 "x 2", 16 "x 4" |
Tekerlek Tipi | 2 Sert, 2 Döner |
Caster Genişliği | 4" |
Renk | Mavi |
derinlik | 39.875 " |
Yükseklik | 53.25 " |
uzunluk | 29.13 " |
Yükleme kapasitesi | 550 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Burun plakası Derinliği | 12 " |
Burun Plakası Kalınlığı | 0.1875 " |
Noseplate Genişliği | 25 " |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-orht-snp-55.pdf |
Cırcır Kayışı Uzunluğu | 36 " |
Cırcır Kayışı Malzemesi | Naylon |
Cırcır Kayışı Genişliği | 2" |
Kullanılabilir Yükseklik | 51 3 / 16 " |
kullanım | Genel Amaçlı |
genişlik | 26.88 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00