VESTIL OROAD-400 Tahrik Arabası, Arazide Çekiş, 72 x 33-1/2 x 37-3/4 İnç Boyut, 500 lb., Gri, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çekiş Tahrikli Tahrikli Araba |
pil | 12V |
Batarya voltajı | 12V |
Tekerlek Tipi | Pnömatik |
13 Derecede Tırmanma Kapasitesi. | 400 lbs. |
Renk | Gri |
Güverte Yüksekliği | 15 3 / 4 " |
Güverte Uzunluğu | 52 1 / 2 " |
Güverte Genişliği | 31 1 / 2 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 14 " |
Ön Teker Genişliği | 6" |
Ön Tekerlek Çapı | 14 " |
Ön Tekerlek Genişliği | 6" |
Yükseklik | 37.75 " |
Yüksek Hızlı | 1 7/8 mil/saat |
uzunluk | 72 " |
Düşük hız | 1 1/2 mil/saat |
Malzeme | Çelik |
Motor | 600W |
Motor Gücü kW | 0.8 kW |
Motor Gerilimi | 24V DC |
Pil Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Pil Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-oroad-400.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 11 " |
Arka Teker Genişliği | 3 1 / 2 " |
Arka Tekerlek Çapı | 11 " |
Arka Tekerlek Genişliği | 3 1 / 2 " |
Run Time | 4 saat. |
Düzgün Kaba Statik Kapasite | 500 lbs. |
Düzgün Düz Statik Kapasite | 600 lbs. |
Gerilim (DC) | 24 V |
vat miktarı | 600W |
Tekerlek tipi | Pnömatik |
genişlik | 33.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 177.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 95.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 85.09 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Güverte Uzunluğu | Güverte Genişliği | Güverte Yüksekliği | Ön Tekerlek Çapı | Arka Tekerlek Çapı | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OROAD-400-T | 52 3 / 4 " | 33 3 / 4 " | 17 " | - | - | Gri | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00