VESTIL PARK-P-76-FD Katlanır Mantar Bariyer
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | iskele babası |
Montaj | montaj Gerekli |
Taban Uzunluğu | 5.13 " |
Baz Kalınlığı | 0.28 " |
Taban Genişliği | 5 1 / 2 " |
piller Dahil | Yok hayır |
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.) | 3 / 8 " |
Kapak Malzemesi | Çelik |
Daraltılmış Yükseklik | 5" |
Renk | Sarı |
Çap | 3" |
Uzatılmış Yükseklik | 35 1 / 2 " |
Katlanmış Yükseklik | 3" |
Yükseklik | 35.5 |
Kapsar | Beton Ankraj Cıvatası Seti - (4) 3/8" X 3" |
Kapalı / Açık | Kapalı, Açık |
Entegre Zincir Yuvaları | Evet |
uzunluk | 3" |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Dış Çap. | 3" |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.25 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Montaj | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
PARK-P-108-FD | - | - | €243.20 | ||
PARK-P-108-FD-SS | - | - | €357.88 | ||
PARK-P-60-FD | montajlı | 2 1 / 2 " | €200.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00