VESTIL PCH-96 Açık Alan Palet Rafı Zemin Kaplaması, 38.5 x 96 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | zeminini |
piller Dahil | Yok hayır |
Işın Ofseti | 1 1 / 2 " |
Alt Oluklu Delikler | 1 "3 x" |
Kapasite | 3780 lbs. |
Renk | Gri |
derinlik | 38.5 " |
Bitiş | Galvanize |
Raf Derinliğine Uygun | 42 " |
ölçü | 22 saat |
Yükseklik | 1.5 " |
uzunluk | 38.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pch-96.pdf |
Pasmaya Dayanıklı | Evet |
Açıklık | 38 1 / 2 " |
Silindir Şapka Genişliği | 3 1 / 2 " |
Üst Oluklu Delikler | 1 1 / 4 "x 2 1 / 2" |
Vadiler Genişliği | 2 1 / 2 " |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 97.79 |
Gemi genişliği (cm) | 243.84 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00