VESTIL PCH-108 Açık Alan Palet Rafı Zemin Kaplaması, 38.5 x 108 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | zeminini |
piller Dahil | Yok hayır |
Işın Ofseti | 1 1 / 2 " |
Alt Oluklu Delikler | 1 "3 x" |
Kapasite | 3780 lbs. |
Renk | Gri |
derinlik | 38.5 " |
Bitiş | Galvanize |
Raf Derinliğine Uygun | 42 " |
ölçü | 22 saat |
Yükseklik | 1.5 " |
uzunluk | 38.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pch-108.pdf |
Pasmaya Dayanıklı | Evet |
Açıklık | 38 1 / 2 " |
Silindir Şapka Genişliği | 3 1 / 2 " |
Üst Oluklu Delikler | 1 1 / 4 "x 2 1 / 2" |
Vadiler Genişliği | 2 1 / 2 " |
genişlik | 108 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 97.79 |
Gemi genişliği (cm) | 274.32 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00