VESTIL PDS-3-36 Kağıt Dağıtıcı Sehpası, 3 Katlı, 36 İnç Genişliğinde
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dağıtıcı |
Kapasite | 219 lbs. |
Çubuk Başına Kapasite | 73 lbs. |
Renk | Gri |
derinlik | 18 1 / 4 " |
Yükseklik | 38 1 / 2 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kağıt Rulosu Çapı | 9" |
Maks. Rulo Genişliği | 36 " |
Montaj Deliği Çapı | 7 / 8 " |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Katman Sayısı | 3 |
Tekerlek Sayısı | Tekerlek Yok |
Toplam yükseklik | 38 1 / 2 " |
Uzunluk | 18 1 / 4 " |
toplam Genişlik | 40 3 / 4 " |
Taşınabilir | Yok hayır |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pds-3-36.pdf |
Rulo Genişliği | 36 " |
UPC | 691215077729 |
genişlik | 40 3 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Yükseklik | Katman Sayısı | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Rulo Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDS-2-24 | 146 lbs. | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 28 3 / 4 " | 24 " | €231.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
PDS-2-30 | 146 lbs. | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 34 1 / 4 " | 30 " | €247.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
PDS-2-36 | 146 lbs. | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 40 3 / 4 " | 36 " | €263.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
PDS-2-48 | 146 lbs. | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 53 " | 48 " | €357.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
PDS-3-24 | 219 lbs. | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 28 3 / 4 " | 24 " | €307.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
PDS-3-30 | 219 lbs. | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 34 1 / 4 " | 30 " | €362.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
PDS-3-48 | 219 lbs. | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 53 " | 48 " | €556.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00