VESTIL PEL-DS Çok Yönlü Kaldırma, Çift Mil
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Kaldırma Aksesuarı |
Ek tipi | Bolt Açık |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 19.5 " |
uzunluk | 13.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
genişlik | 15.75 " |
İle çalışır | PEL-33 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 49.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.29 |
Gemi genişliği (cm) | 40.01 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEL-S | 20.63 " | 13.63 " | 4.25 " | €290.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00