VESTIL PEL-S Çok Yönlü Kaldırma, Tek Mil
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Kaldırma Aksesuarı |
Ek tipi | Bolt Açık |
Renk | Mavi |
Yükseklik | 20.63 " |
uzunluk | 13.63 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
genişlik | 4.25 " |
İle çalışır | PEL-33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 52.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.61 |
Gemi genişliği (cm) | 10.8 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEL-DS | 19.5 " | 13.5 " | 15.75 " | €372.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00