VESTIL PI-S-4400-4373 Sarkıt Palet İnvertörü, 43-73 İnç Çene Yüksekliği
Madde: CE3ELB
Modeli: PI-S-4400-4373
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet İnvertörü |
Kapasite | 4400 lbs. |
Renk | Mavi |
Kontrol Tipi | Kolye |
derinlik | 78.5 " |
Çatal Yüksekliği | 6.25 " |
Çatal uzunluğu | 2.63 " |
Çatal Genişliği | 67.75 " |
Yükseklik | 105.5 " |
uzunluk | 78.5 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Çene Açıklığı Yüksekliği | 75 " |
Maks. Yük Boyutu Uzunluk | 50 " |
Maks. Yük Boyutu Genişliği | 50 " |
Maks. Çatallar Arası Genişlik | 75 " |
Min. Çene Açıklığı Yüksekliği | 42 " |
dak. Çatallar Arası Genişlik | 42 " |
Faz | 3 |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pi-s-4400-4373.pdf |
Zamanı Artır | 45 sn. |
Gerilim | 460V |
genişlik | 131.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kontrol Tipi | Çatal Genişliği | Maks. Çene Açıklığı Yüksekliği | Maks. Çatallar Arası Genişlik | Min. Çene Açıklığı Yüksekliği | dak. Çatallar Arası Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-S-4400-3761 | Kolye | 65.13 " | 63 " | 63 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PI-S-4400-3761-L | manivela | 65.13 " | 63 " | 63 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PI-S-4400-4373-L | manivela | 67.75 " | 75 " | 75 " | 42 " | 42 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00