VESTIL PLID-D-300 Polietilen Ağır Hizmet D Stili Hazne Kapağı, Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Boşaltmalı Hazne Kapağı |
Renk | Siyah |
derinlik | 66.5 " |
Dizayn | Menteşeli |
Yükseklik | 2.88 " |
uzunluk | 66.5 " |
Kapak Stili | D Tarzı |
Malzeme | polietilen |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece |
Ölçü Birimleri | HER |
Parça sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-plid-d-300.pdf |
UPC | 691215030267 |
La kullan | 3 cu. yd. Hazne |
genişlik | 83 " |
İle çalışır | D-300-LD, D-300-MD, D-300-HD |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 168.91 |
Gemi genişliği (cm) | 210.82 |
HS kodu | 3923500000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Maks. Sıcaklık. | Parça sayısı | La kullan | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLID-H-50-BU | 28 " | Mavi | 9" | 54 " | HDPE | - | - | 13 1/2 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PLID-H-150 | 42.5 " | Siyah | 9" | 40.25 " | polietilen | 150 Derece | 2 | 1 1/2 cu. yd. Hazne | €381.90 | ||
PLID-D-100 | 41.25 " | Siyah | 3" | 59 " | polietilen | 150 Derece | 1 | 1 cu. yd. Hazne | €259.03 | ||
PLID-D-150 | 43.25 " | Siyah | 2.88 " | 66.5 " | polietilen | 150 Derece | 1 | 1 1/2 cu. yd. Hazne | €330.54 | ||
PLID-D-200 | 56.5 " | Siyah | 2.88 " | 66.5 " | polietilen | 150 Derece | 2 | 2 cu. yd. Hazne | €357.86 | ||
PLID-D-25 | 21.25 " | Siyah | 2.88 " | 38.5 " | polietilen | 150 Derece | 1 | 1/4 cu. yd. Hazne | €188.83 | ||
PLID-D-250 | 69.5 " | Siyah | 2.88 " | 38.5 " | polietilen | 150 Derece | 2 | 2 1/2 cu. yd. Hazne | €455.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00