VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP Transpalet, Ticari Yasal Terazi, 27 x 46 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Kamyon |
piller Dahil | Evet |
Pil Tipi | 115V AC adaptörlü Şarj Edilebilir Pil paketi |
Kapasite | 5000 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Renk | Kırmızı |
derinlik | 61 " |
İndirilmiş Çatal Yüksekliği | 2.8 " |
Yükseltilmiş Çatal Yüksekliği | 7" |
Çatal uzunluğu | 46 " |
Çatal Genişliği | 27 " |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap uzunluğu | 45 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 45 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 7" |
Düşük Yükseklik | 3 3 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 4.2 " |
Güç Kaynağı | El |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pm-2746-tl-scl-lp.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 8" |
Silindir Çapı. | 4" |
Rulo Malzemesi | Poliüretan |
Rulo Genişliği | 3" |
Direksiyon Tekeri Çapı. | 7" |
Direksiyon Tekeri Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Direksiyon Tekeri Genişliği | 2" |
Gerilim | 1.2V |
genişlik | 27.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Pil Tipi | derinlik | Silindir Çapı. | Rulo Genişliği | Direksiyon Tekeri Çapı. | genişlik | Çatal uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-2048-SCL-LP | Çelik | AA Alkali | - | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 22.5 " | 48 " | €3,577.98 | ||
PM-2048-SCL-LP-PT | Çelik | AA Alkali | 64.5 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 22.5 " | 48 " | €4,417.06 | ||
PM-2748-SCL-LP | Çelik | AA Alkali | 66 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 28 " | 48 " | €4,106.42 | ||
PM-2748-SCL-LP-PT | Çelik | AA Alkali | 66 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 28 " | 48 " | €4,505.74 | ||
PM-2146-TL-SCL-LP | Çelik | 115V AC adaptörlü Şarj Edilebilir Pil paketi | 61 " | 4" | 3" | 6" | 21.5 " | 45 " | €4,083.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
PM-2146-TL-SCL-LP-PT | Alüminyum | - | - | - | - | - | - | - | €4,740.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
PM-2746-TL-SCL-LP-PT | Çelik | 115V AC adaptörlü Şarj Edilebilir Pil paketi | - | 4" | 3" | 7" | 27.5 " | 46 " | €4,843.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00