VESTIL PM1-1532-MINI Transpalet, Mini
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Kamyon |
Kapasite | 1100 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Çoklu |
Tekerlek Boyutu | 2 1 / 4 "2 x" |
Tekerlek Tipi | (2) Sert |
Renk | Sarı |
derinlik | 45 " |
Çatal uzunluğu | 32 " |
Çatal Genişliği | 4" |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap uzunluğu | 48 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 45 " |
Malzeme | Çelik |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Genel Çatal Genişliği | 15 " |
Güç Kaynağı | El |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pm1-1532-mini.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 6" |
Servis Aralığı | 2 3/8 "ila 6" |
Yönlendirme Tekeri Boyutu | 5 "x 1 1 / 2" |
genişlik | 15 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Çatal Genişliği | Kapasite | Tekerlek Çapı | Sap uzunluğu | Yükseklik | Malzeme | Tekerlek Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10-2245 | palet Jack | 22 3 / 4 " | 10000 lbs. | 1" | 48 " | 48 " | Çelik | 4 | €3,111.17 | ||
PMC-PPM-2045-G | Geri Dönüştürülebilir Palet Kamyonu | 20 1 / 2 " | 2200 lbs. | 7" (Döner) | 47 " | 47 " | Plastik | 6 | €1,597.83 | ||
PM5-CFR-2748 | palet Kamyon | 27 " | 5000 lbs. | 6 1 / 2 " | 48 " | 52 " | Çelik | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PMC-PM5-2748-SCL | palet Kamyon | 27 " | 5000 lbs. | 8" | 48 " | 48 " | Çelik | - | €4,030.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00