VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac Mini El Transpalet, Kantarlı, 27 x 48 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Kamyon |
Kapasite | 5000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Yeşil |
derinlik | 64 " |
Çatal Merkezi | 13 1 / 2 " |
İndirilmiş Çatal Yüksekliği | 3.38 " |
Çatal uzunluğu | 47 3 / 4 " |
Çatal Sele Genişliği | 27 " |
Çatal Genişliği | 27 " |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap uzunluğu | 48 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 48 " |
Hidrolik sıvı | 1 kuvars |
Yükleme Merkezi | 13.5 " |
Düşük Yükseklik | 3 3 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Güç Kaynağı | El |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pmc-pm5-2748-scl.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 8" |
Kullanılabilir Uzunluk | 47 3 / 4 " |
Kullanılabilir Genişlik | 27 " |
genişlik | 27 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Çatal Genişliği | Kapasite | Tekerlek Çapı | Sap uzunluğu | Yükseklik | Malzeme | Tekerlek Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM10-2245 | palet Jack | 22 3 / 4 " | 10000 lbs. | 1" | 48 " | 48 " | Çelik | 4 | €3,111.17 | ||
PMC-PPM-2045-G | Geri Dönüştürülebilir Palet Kamyonu | 20 1 / 2 " | 2200 lbs. | 7" (Döner) | 47 " | 47 " | Plastik | 6 | €1,597.83 | ||
PM1-1532-MİNİ | palet Kamyon | 4" | 1100 lbs. | - | 48 " | 45 " | Çelik | 2 | €701.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
PM5-CFR-2748 | palet Kamyon | 27 " | 5000 lbs. | 6 1 / 2 " | 48 " | 52 " | Çelik | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00