VESTIL PM5-2748-ER-Y Kolay Rulo Transpalet
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Jack |
Kapasite | 5500 lbs. |
Çatal uzunluğu | 48 " |
Çatal Genişliği | 27 " |
Yükseklik | 48 " |
uzunluk | 61 " |
Düşük Yükseklik | 2 7 / 8 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Yükseltilmiş Yükseklik | 7 3 / 4 " |
Silindir Çapı. | 4" |
Rulo Genişliği | 3" |
genişlik | 27 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 119.25 |
HS kodu | 8427900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapasite | Çatal Genişliği | Silindir Çapı. | Rulo Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM5-2748-PA-Y | 5000 lbs. | 7" | 3" | 4" | €4,183.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00