VESTIL POW-CAR-50 Atlıkarınca, 4000 Lb. Kapasiteli, Mavi/Sarı, Yarı Otomatik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dönen Platform |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Mavi sarı |
Kordon uzunluğu | 96 ft. |
Ayak Kumandası Güç Kablosu Uzunluğu | 96 " |
Çerçeve rengi | Mavi sarı |
HP | 0.5 hp |
Kurulum Donanımı Dahildir | Evet |
uzunluk | 85.25 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Çalışma Şekli | Ayak Kumandalı |
Faz | 1 |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pow-araba-50.pdf |
RPM Aralığı | 3 ila 12 RPM |
Pikap Çapı | 50 " |
Döner Tabla Yüksekliği | 2.06 " |
Gerilim | 115V AC |
genişlik | 50 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 201.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 216.54 |
Gemi genişliği (cm) | 127 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | HP | + | uzunluk | Güç Kaynağı | Pikap Çapı | Döner Tabla Yüksekliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW-CAR-AR5 | 1/2 beygir | Güçlendirilmiş Atlıkarınca | 96 " | Elektrik Kablolu | 51 " | 1" | 92 5 / 8 " | €6,679.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00