VESTIL POW-CAR-AR5 Motorlu Karusel, Düşük Profil, Rampalı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güçlendirilmiş Atlıkarınca |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Mavi sarı |
derinlik | 96 " |
Ayak Kumandası Güç Kablosu Uzunluğu | 96 " |
HP | 1/2 beygir |
Kapsar | Yaklaşma Rampaları Dahil |
Kurulum Donanımı Dahildir | Evet |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. RPM | 12 RPM |
Min. devir | 3 RPM |
Operasyon Yöntemi | Ayak Kumandalı |
Çalışma Şekli | Ayak Kumandalı |
Faz | 1 |
Güç Kablosu Uzunluğu | 96 ft. |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Rampa Erişim Derecesi | 300 Derece |
RPM Aralığı | 3 ila 12 RPM |
Pikap Çapı | 51 " |
Döner Tabla Yüksekliği | 1" |
Pikap Malzemesi | Çelik |
Gerilim | 115V AC |
genişlik | 92 5 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | HP | + | uzunluk | Güç Kaynağı | Pikap Çapı | Döner Tabla Yüksekliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW-CAR-50 | 0.5 hp | Dönen Platform | 85.25 " | Elektrik | 50 " | 2.06 " | 50 " | €5,487.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00