VESTIL POW-CAR-PMO-RF Elektrikli Direk Seçeneği, 115V, 50 x 70 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güç Direği |
Taşıma Rengi | Sarı |
Renk | Sarı |
Kontrol Tipi | El Kontrollü |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Mavi |
Yükseklik | 96 5 / 8 " |
Giriş Gerilimi | 115V |
Malzeme | Alüminyum |
Faz | 1 |
genişlik | 15 1 / 16 " |
Sarma Yüksekliği | 80 9 / 16 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | + | genişlik | Sarma Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POW-CAR-M-RF | 92 3 / 8 " | Manuel Direk | 22 1 / 4 " | 84 " | €1,908.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
POW-CAR-PMO | 96 5 / 8 " | Güç Direği | 15 1 / 16 " | - | €3,586.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00