VESTIL PRDC-36-R Palet Rafı Tambur Silindir Kızağı, 36 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Beşiği |
Kapasite | 800 lbs. |
Tekerlek Çapı | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Plastik |
Renk | Mavi |
derinlik | 36.5 " |
Tambur Malzemesi | Çelik |
Tambur Ebatı | 30 gal., 55 gal. |
Yükseklik | 6.94 " |
uzunluk | 36.5 " |
Malzeme | Çelik |
Palet Raf Derinliği | 36 " |
Taşınabilir | Evet |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-prdc-36-r.pdf |
Silindir Çapı. | 3" |
Rulo Malzemesi | Polipropilen |
Rulo Genişliği | 1" |
Hazne Kapasitesi | 55 gal. |
genişlik | 17.38 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00