VESTIL PRDC-42 Palet Rafı Varil Kızağı
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Beşiği |
Kapasite | 800 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 42.5 " |
Tambur Malzemesi | Çelik |
Tambur Ebatı | 30 gal., 55 gal. |
Yükseklik | 5.63 " |
uzunluk | 42.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Palet Raf Derinliği | 42 " |
Taşınabilir | Yok hayır |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-prdc-42.pdf |
Hazne Kapasitesi | 55 gal. |
genişlik | 15.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 107.95 |
Gemi genişliği (cm) | 40.32 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00