VESTIL PT-MX-RT-46-BN Yuvarlak Piknik Masası, Metal, 81-1/4 İnç Boyut, Kahverengi
Madde: CE3EPF
Modeli: PT-MX-RT-46-BN
€1,683.65 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Piknik Masası |
Tezgah Uzunluğu | 35 1 / 2 " |
Tezgah Genişliği | 11 3 / 8 " |
Renk | Kahverengi |
derinlik | 81.25 " |
Siyah Boru Alt Yapısının Ölçüsü | 12 ga., 14 ga. |
Genişletilmiş Çelik Üst ve Koltukların Ölçüsü | 4 ga., 8 ga. |
Yükseklik | 29 " |
Malzeme | Çelik |
Tablo Çapı | 46 " |
Boru Genişliği | 2" |
Şemsiye Delik Çapı. | 1 5 / 8 " |
Şemsiye Deliği Kimliği | 1 5 / 8 " |
genişlik | 81.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tablo Uzunluğu | Tezgah Uzunluğu | Tezgah Genişliği | Masa Şekli | Masa genişliği | Şemsiye Delik Çapı. | genişlik | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-MX-3072-BK | 72 " | 72 " | 11 3 / 8 " | - | 30 " | - | 72 " | Siyah | €1,523.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT-MX-3072-BN | 72 " | 72 " | 11 3 / 8 " | Dikdörtgen | 30 " | - | 72 " | Kahverengi, Tan | €1,523.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT-MX-3072-GN | 72 " | 72 " | 11 3 / 8 " | Dikdörtgen | 30 " | - | 72 " | Yeşil | €1,523.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT-MX-3096-BK | 96 " | 96 " | 11 3 / 8 " | Dikdörtgen | 30 " | - | 96 " | Siyah | €1,696.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT-MX-3096-BN | 96 " | 96 " | 11 3 / 8 " | - | 30 " | - | 96 " | Kahverengi | €1,696.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT-MX-3096-GN | 96 " | 96 " | 11 3 / 8 " | Dikdörtgen | 30 " | - | 96 " | Yeşil | €1,696.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
PT-MX-RT-46-BK | - | 35 1 / 2 " | 11 3 / 8 " | - | - | 1 5 / 8 " | 81.25 " | Siyah | €1,683.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00