VESTIL PW-7200 Palet Takozu, Ağır Hizmet, 12-14 Paletli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Takozu |
Ankraj Deliği Boyutu | 7 / 8 " |
Körfez Derinliği | 53.5 " |
Körfez genişliği | 41.13 " |
Kapasite | 700 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 40.12 " |
Yükseklik | 72.38 " |
Tutar | 12 ila 14 Palet |
Malzeme | Çelik |
Ankraj Deliği Sayısı | 8 |
Koyların Sayısı | 1 |
Palet Kapasitesi | 12 için 14 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pw-7200.pdf |
Kullanılabilir Yükseklik | 72 " |
Kullanılabilir Genişlik | 41 1 / 8 " |
genişlik | 73.38 " |
Menşe Ülkesi | US |
C. Evet, bu kama ünitesi tamamen monte edilmiş halde gönderilir.
PLATFORM | Model | genişlik | Körfez Derinliği | Körfez genişliği | Kapasite | derinlik | Yükseklik | Tutar | Palet Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW-9200 | 74.75 " | 61.5 " | 41.5 " | 900 lbs. | 61.5 " | 96.75 " | 16 ila 18 Palet | 16 için 18 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00