VESTIL PW-9200 Palet Takozu, Ağır Hizmet, 16-18 Paletli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Takozu |
Körfez Derinliği | 61.5 " |
Körfez genişliği | 41.5 " |
Kapasite | 900 lbs. |
Renk | Mavi |
derinlik | 61.5 " |
Yükseklik | 96.75 " |
Tutar | 16 ila 18 Palet |
Malzeme | Çelik |
Koyların Sayısı | 1 |
Palet Kapasitesi | 16 için 18 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-pw-9200.pdf |
genişlik | 74.75 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Körfez Derinliği | Körfez genişliği | Kapasite | derinlik | Yükseklik | Tutar | Palet Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW-7200 | 73.38 " | 53.5 " | 41.13 " | 700 lbs. | 40.12 " | 72.38 " | 12 ila 14 Palet | 12 için 14 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00