VESTIL RAMP-5077 Alüminyum Van Rampası, 1500 Lb. Kapasite, 78 İnç x 50 İnç x 1.5 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yükleme rampası |
Ayarlanabilir Sabitleme Kayışı | Evet |
Kemerli | Yok hayır |
Kapasite | 1500 lbs. |
Renk | Gümüş |
derinlik | 78 " |
Katlama Türü | Evet |
Katlanmış Yükseklik | 5 1 / 2 " |
Katlanmış Genişlik | 16 1 / 2 " |
Yükseklik | 5.5 " |
uzunluk | 6.5 ft. |
Malzeme | Alüminyum |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-rampa-5077.pdf |
Pasmaya Dayanıklı | Evet |
Tek Tekerlek Kapasitesi | 250 lbs. |
Açılmış Yükseklik | 1 1 / 2 " |
Katlanmamış Genişlik | 50 " |
UPC | 691215032148 |
genişlik | 16.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00