Vestil RAMP-72 Çelik Pikap/Van Rampası, 72 x 18 x 2 İnç Boyut, 1000 Lbs. Kapasite, Gümüş, 2'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yükleme rampası |
Ayarlanabilir Sabitleme Kayışı | Evet |
Kemerli | Yok hayır |
Kapasite | 1000 lbs. |
Renk | Gümüş |
derinlik | 72 " |
Katlama Türü | Yok hayır |
Yükseklik | 2" |
Kapsar | Kayış |
uzunluk | 6 ft. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | ÇİFT |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-rampa-72.pdf |
Pasmaya Dayanıklı | Evet |
Tek Rampa Genişliği | 9" |
Tek Tekerlek Kapasitesi | 500 lbs. |
genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | derinlik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
RAMPA-96 | 96 " | 8 ft. | €302.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00