VESTIL RERC-A-438-10 Makara Rafı Eklenti Kiti, 48 İnç x 39 İnç x 96 İnç Boyut, 10000 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Biriktirme ve Makara Rafı |
açı | 77 Derece |
Aks Çapı | 3" |
Braket Ayarlanabilirliği | 2" |
Braket Rengi | Portakal |
Merkezde Braket | 2" |
Braket tipi | Ayarlanabilir |
Renk | Beyaz, Turuncu, Mavi |
Bileşenler | Ekleme Bölümü |
Çerçeve rengi | Beyaz |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 98.5 " |
Eğim Açısı | 71 Derece |
uzunluk | 36 " |
Yükleme kapasitesi | 10000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Seviye Kapasitesi | 2500 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Aks Braketi Sayısı | 3 |
Seviye Sayısı | 6 |
Genel Derinlik | 36 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-rerc-a-438-10.pdf |
Toplam kapasite | 10000 lbs. |
Seviye Başına Tek Tip Kapasite | 2500 lbs. |
genişlik | 48 " |
İle çalışır | RERC-438-10 |
Gemi ağırlığı (kg) | 91.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 247.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Seviye Sayısı | Bileşenler | Yükseklik | Genel Derinlik | Seviye Başına Tek Tip Kapasite | genişlik | Eğim Açısı | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERC-3310 | 8 | Ekleme Bölümü | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 39.62 " | 77 Derece | 36 " | €1,668.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-338 | 6 | Ekleme Bölümü | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 39.75 " | 71 Derece | 36 " | €1,270.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-4310 | 8 | Ekleme Bölümü | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 51.25 " | 77 Derece | 36 " | €1,620.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-438 | 6 | Ekleme Bölümü | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 51.25 " | 71 Derece | 36 " | €1,400.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-A-3310 | 8 | Ekleme Bölümü | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 36 " | 77 Derece | 36 " | €1,189.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-A-338 | 6 | Ekleme Bölümü | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 36 " | 71 Derece | 36 " | €925.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-A-4310 | 8 | Ekleme Bölümü | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 48 " | 77 Derece | 36 " | €1,321.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00