VESTIL RERC-CT-368 Taşınabilir İki Taraflı Makara Rafı, 72 inç x 39 inç x 96 inç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Biriktirme ve Makara Rafı |
Aks Çapı | 2 1 / 4 " |
Ana renk | Mavi |
Braket Ayarlanabilirliği | 2" |
Braket Rengi | Portakal |
Merkezde Braket | 2" |
Braket tipi | Ayarlanabilir |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Beyaz, Turuncu, Mavi |
Bileşenler | Çift Taraflı Taşınabilir Makara Rafı |
Çerçeve rengi | Beyaz |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 8" |
Ön Teker Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Yükseklik | 108 " |
Eğim Açısı | 71 Derece |
uzunluk | 72.5 " |
Yükleme kapasitesi | 4000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Dingil Çapı | 2 1 / 2 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Aks Braketi Sayısı | 3 |
Seviye Sayısı | 6 |
Genel Derinlik | 72.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-rerc-ct-368.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 8" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Arka Teker Genişliği | 2" |
Toplam kapasite | 4,000 lbs. |
Seviye Başına Tek Tip Kapasite | 2000 lbs. |
genişlik | 40 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 249.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 276.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 100.97 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Seviye Sayısı | Bileşenler | Yükseklik | Genel Derinlik | Seviye Başına Tek Tip Kapasite | genişlik | Eğim Açısı | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERC-3310 | 8 | Ekleme Bölümü | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 39.62 " | 77 Derece | 36 " | €1,668.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-338 | 6 | Ekleme Bölümü | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 39.75 " | 71 Derece | 36 " | €1,270.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-4310 | 8 | Ekleme Bölümü | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 51.25 " | 77 Derece | 36 " | €1,620.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-438 | 6 | Ekleme Bölümü | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 51.25 " | 71 Derece | 36 " | €1,400.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-A-3310 | 8 | Ekleme Bölümü | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 36 " | 77 Derece | 36 " | €1,189.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-A-338 | 6 | Ekleme Bölümü | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 36 " | 71 Derece | 36 " | €925.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
RERC-A-4310 | 8 | Ekleme Bölümü | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 48 " | 77 Derece | 36 " | €1,321.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00