VESTIL RK-12 Ahşap Rampa Seti, 12 İnç Boyut
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rampa Kiti |
Ek tipi | Bolt Açık |
Kapasite | 0 lbs. |
Renk | Siyah |
derinlik | 4.25 " |
Yükseklik | 3" |
uzunluk | 4.25 " |
Malzeme | Kauçuk, Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-rk-12.pdf |
Kullanılabilir Kereste Uzunluğu | 2" |
Kullanılabilir Kereste Genişliği | 12 " |
genişlik | 11.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.8 |
Gemi genişliği (cm) | 28.58 |
HS kodu | 7301205000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kullanılabilir Kereste Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
RK-8 | 8" | 7.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00