VESTIL ROL-185 Galvanizli Yuvalanabilir Silindir Konteyner, 43.5 İnç x 69 İnç Boyutu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katlanabilir / Yuvalanabilir Makaralı Kamyon |
Kapasite | 660 lbs. |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Çoklu |
Caster Tekerlek Dia. | 5" |
Caster Tekerlek Genişliği | 1 1 / 2 " |
Caster Genişliği | 1.5 " |
Daraltılmış Yükseklik | 69.5 " |
Daraltılmış Uzunluk | 30 " |
Daraltılmış Genişlik | 44 " |
Katlanır | Evet |
Renk | Gri |
derinlik | 30 " |
Katlanmış Yükseklik | 69 1 / 2 " |
katlanmış Uzunluk | 30 " |
Katlanmış Genişlik | 44 " |
Yükseklik | 69 " |
uzunluk | 30 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Mesh Uzunluğu (In.) | 1 1 / 2 " |
Ağ Açıklığı Genişliği | 2 1 / 2 " |
iç içe | Evet |
Caster Tekerlek Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 2 (Frenli) |
Raf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 30 " |
Toplam yükseklik | 69 " |
Uzunluk | 30 " |
toplam Genişlik | 43.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-rol-185.pdf |
Toplam kapasite | 660 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
genişlik | 43.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 83.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 175.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 110.49 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Genel Derinlik | Kapasite | Renk | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Kullanılabilir Yükseklik | Kullanılabilir Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL-120 | 32.25 " | 880 lbs. | Gri | 66 " | 32.25 " | 24 " | - | - | €871.90 | ||
ROL-1834-3 | 18 " | 990 lbs. | Mavi | 59 " | 18 " | 34 " | 15 1 / 2 " | 16 1 / 2 " | €413.59 | ||
ROL-3143-1 | 31.25 " | 880 lbs. | Mavi | 65.5 " | 31.25 " | 43.62 " | - | 31 1 / 4 " | €767.26 | ||
ROL-3143-2 | 31.25 " | 1100 lbs. | Mavi | 65.5 " | 31.25 " | 43.62 " | - | 31 1 / 4 " | €917.59 | ||
ROL-55 | 23.375 " | 660 lbs. | Gri | 35.62 " | 23.38 " | 26.25 " | - | - | €410.82 | ||
ROL-80 | 35.25 " | 660 lbs. | Gri | 69.7 " | 35.25 " | 28.25 " | 69.7 " | 26 " | €493.96 | ||
ROL-85 | 32 " | 660 lbs. | Gri | 68.25 " | 32 " | 27.5 " | - | - | €724.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00