VESTIL ROLL-D Rulo Malzemeli Portatif Taşıyıcı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rulo Dolly |
Kapasite | 125 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek Boyutu | 3 "x 1 1 / 4" |
Tekerlek Tipi | Tam Kilitlemeli Döndürme |
Renk | Mavi |
Güverte Yüksekliği | 5 1 / 2 " |
derinlik | 33 " |
Çap | 33 " |
Yükseklik | 72.25 " |
uzunluk | 33 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Rulo Çapı | 33 " |
Maks. Rulo Yüksekliği | 61 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-roll-d.pdf |
UPC | 691215108065 |
Dik Direk Çapı. | 1 5 / 16 " |
Dik Direk Yüksekliği | 66 " |
genişlik | 33 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 183.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dik Direk Çapı. | Kapasite | Tekerlek Malzemesi | genişlik | Tekerlek Boyutu | Tekerlek Tipi | Renk | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RULO-D-DLX | 1" | 440 lbs. | fenolik | 35 " | 3" x 1 1/4" ve 4" x 1 1/4" | (2) Sert, (2) Frenli Döner | Siyah | 40 " | €2,641.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00