Vestil Roto-25 Manyetik Kolay Kaldırma, Döner Tutma Kolları | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTİL ROTO-25 Manyetik Kolay Kaldırma, 25 Lb. Çalışma Kapasitesi, 300 Derece F | AG7YAP

VESTIL ROTO-25 Manyetik Kolay Kaldırma, 25 Lb. Çalışma Kapasitesi, 300 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7YAP Modeli: ROTO-25
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
€106.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Kaldırma Mıknatısı
Kapasite25 lbs.
RenkSiyah
derinlik2.125 "
Düz Yüzey Kapasitesi25 lbs.
Sap uzunluğu2.13 "
Yükseklik2"
uzunluk2.13 "
Kaldırma Kapasitesi25 lbs.
MalzemeSeramik
Maks. Çalışma Sıcaklığı300 Derece F
Ölçü BirimleriHER
Min. Çalışma Sıcaklığı0 Derece F
Kutup sayısı2
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-roto-25.pdf
genişlik0.75 "
Çalışma yükü sınırı22.5 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma yükü sınırıKapasitederinlikSap uzunluğuYükseklikuzunlukKutup sayısıgenişlikÜcret
VESTİL ROTO-50 Manyetik Kolay Kaldırma, 51 Lb. Çalışma Kapasitesi, 300 Derece F | AG7YAQ ROTO-5045 lbs.51.5 lbs.4"4"2.25 "4"20.75 "€109.35
VESTİL ROTO-90 Manyetik Kolay Kaldırma, 92 Lb. Çalışma Kapasitesi | AG7YAR ROTO-9055 lbs.92.5 lbs.5.25 "5.25 "2.75 "5.25 "41.88 "€129.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL ROTO-25 Manyetik Kolay Kaldırma, 25 Lb. Çalışma Kapasitesi, 300 Derece F
€106.45 / Adet