Vestil Roto-90 | Manyetik Kolay Kaldırma, 92 Lb. Çalışma Kapasitesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL ROTO-90 Manyetik Kolay Kaldırma, 92 Lb. Çalışma kapasitesi

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7YAR Modeli: ROTO-90
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
€129.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Kaldırma Mıknatısı
Kapasite92.5 lbs.
RenkSiyah
derinlik5.25 "
Düz Yüzey Kapasitesi92.5 lbs.
Sap uzunluğu5.25 "
Yükseklik2.75 "
uzunluk5.25 "
Kaldırma Kapasitesi92.5 lbs.
MalzemeSeramik
Maks. Çalışma Sıcaklığı300 Derece F
Ölçü BirimleriHER
Min. Çalışma Sıcaklığı0 Derece F
Kutup sayısı4
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-roto-90.pdf
genişlik1.88 "
Çalışma yükü sınırı55 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.99

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma yükü sınırıKapasitederinlikSap uzunluğuYükseklikuzunlukKutup sayısıgenişlikÜcret
VESTİL ROTO-25 Manyetik Kolay Kaldırma, 25 Lb. Çalışma Kapasitesi, 300 Derece F | AG7YAP ROTO-2522.5 lbs.25 lbs.2.125 "2.13 "2"2.13 "20.75 "€106.45
VESTİL ROTO-50 Manyetik Kolay Kaldırma, 51 Lb. Çalışma Kapasitesi, 300 Derece F | AG7YAQ ROTO-5045 lbs.51.5 lbs.4"4"2.25 "4"20.75 "€109.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL ROTO-90 Manyetik Kolay Kaldırma, 92 Lb. Çalışma kapasitesi
€129.28 / Adet