VESTIL RWC-3 Mini Tekerlek Takozu, 8 x 8 x 4 İnç Boyut, Siyah, Kalıplanmış Kauçuk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlek Takozu |
Renk | Siyah |
Sap Dahil | Evet |
Kolları | Evet |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 7.875 " |
Malzeme | Kalıplanmış Kauçuk |
Inşaat malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek Takozu Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 40.12 " |
Toplam yükseklik | 4" |
toplam Genişlik | 7.75 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-rwc-3.pdf |
Kullanılabilir Takoz Genişliği | 8" |
Tekerlek Takozu Bağlantısı | Hayır |
Tekerlek Takozu Yüksekliği | 4" |
Tekerlek Takozu Uzunluğu | 8" |
Tekerlek Takozu Kullanımı | Çok amaçlı |
Tekerlek Takozu Ağırlığı | 28 lbs. |
Tekerlek Takozu Genişliği | 8" |
genişlik | 7.75 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWC-10-HDL | - | - | - | Siyah | Kalıplanmış Kauçuk | €64.41 | ||
RWC-11 | - | - | - | Siyah | Kalıplanmış Kauçuk | €52.84 | ||
RWC-25 | - | - | - | Siyah | Kalıplanmış Kauçuk | €196.19 | ||
RWC-2-PR | - | - | - | Siyah | Kalıplanmış Kauçuk | €97.24 | ||
RWC-5 | - | - | - | Siyah | Kalıplanmış Kauçuk | €34.33 | ||
RWC-8 | - | - | - | Siyah | Kalıplanmış Kauçuk | €47.37 | ||
RWC-8-HDL | - | - | - | Siyah | Kalıplanmış Kauçuk | €38.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00