Vestil Rwc-8 | Halkalı Cıvatalı Tekerlek Takozu, 8 X 9-1/2 X 6 İnç Boyutu, Siyah, Kalıplanmış Kauçuk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL RWC-8 Halkalı Civatalı Teker Takozu, 8 x 9-1/2 x 6 İnç Ebat, Siyah, Kalıplanmış Kauçuk | AG7YDR

VESTIL RWC-8 Vidalı Tekerlek Takozu, 8 x 9-1/2 x 6 İnç Boyut, Siyah, Kalıplı Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7YDR Modeli: RWC-8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€34.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek Takozu
RenkSiyah
Kuşgözü İç Çapı11 / 32 "
Sap DahilYok hayır
KollarıYok hayır
Yükseklik6"
uzunluk8"
MalzemeKalıplanmış Kauçuk
Inşaat malzemesiKauçuk
Tekerlek Takozu Sayısı1
Genel Derinlik8"
Toplam yükseklik6"
toplam Genişlik9.5 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-rwc-8.pdf
Kullanılabilir Takoz Genişliği9 1 / 4 "
Tekerlek Takozu BağlantısıHayır
Tekerlek Takozu Yüksekliği6"
Tekerlek Takozu Uzunluğu8"
Tekerlek Takozu KullanımıÇok amaçlı
Tekerlek Takozu Ağırlığı10 lbs.
Tekerlek Takozu Genişliği9.25 "
genişlik9.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)23.5
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikYükseklikRenkMalzemeÜcret
VESTIL RWC-10-HDL Saplı Teker Takozu, 7-3/8 x 15-1/2 x 4-7/8 İnç Ebat, Siyah, Kalıplanmış Kauçuk | AG7YDL RWC-10-HDL---SiyahKalıplanmış Kauçuk€64.41
VESTIL RWC-11 Tekerlek Takozu, 10 x 7 x 7-3/4 İnç Boyutu, Siyah, Kalıplanmış Kauçuk | AG7YDM RWC-11---SiyahKalıplanmış Kauçuk€52.84
VESTIL RWC-25 Tekerlek Takozu, Jumbo, 12 x 18 x 8 İnç Boyut, Siyah, Kalıplanmış Kauçuk | AG7YDN RWC-25---SiyahKalıplanmış Kauçuk€132.95
VESTIL RWC-2-PR Halatlı Tekerlek Takozu, 8 x 58-1/2 x 4 İnç Ebat, Siyah, Kalıplanmış Kauçuk | AG7YDP RWC-2-PR---SiyahKalıplanmış Kauçuk€64.22
VESTIL RWC-5 Saplı Teker Takozu, 8 x 4 x 6 İnç Ebat, Siyah, Kalıplanmış Kauçuk | AG7YDQ RWC-5---SiyahKalıplanmış Kauçuk€34.33
VESTIL RWC-8-HDL Tekerlek Takozu, Çelik Saplı 8 x 11-7/8 x 6 İnç Boyutu, Siyah, Kalıplanmış Kauçuk | AG7YDU RWC-8-HDL---SiyahKalıplanmış Kauçuk€38.47
VESTIL RWC-8-SBS Tekerlek Takozu, Tırtıklı Alt, 8 x 10-3/4 x 6 İnç Ebat, Siyah, Kalıplanmış Kauçuk | AG7YDV RWC-8-SBS---SiyahKalıplanmış Kauçuk€75.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL RWC-8 Vidalı Tekerlek Takozu, 8 x 9-1/2 x 6 İnç Boyut, Siyah, Kalıplı Kauçuk
€34.19 / Adet