+ | Kitap İstifleme |
Ayarlanabilir Çatallar | Evet |
Ayarlanabilir Bacaklar | Evet |
pil | (2)12VDC |
Pil Boyutu | 11 |
Batarya voltajı | 12V |
Kapasite | 2200 lbs. |
Renk | Siyah Sarı |
Çatal Merkezi | 13 1 / 2 " |
Çatal uzunluğu | 42 " |
Çatal Genişliği | 4" |
Çatal Genişlik Aralığı | 8.3 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Ön Tekerlek Tipi | sert |
Ön Teker Genişliği | 3" |
Yükseklik | 78 " |
HP | 2 hp |
Kapsar | pil Şarj Cihazı |
Bacak Genişliği | 4" |
uzunluk | 69 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 118 " |
Yükleme kapasitesi | 2200 lbs. |
Düşük Yükseklik | 2 1 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 115.875 " |
Maks. Çatallar Arası Genişlik | 26.75 " |
Maks. Bacaklar Arası Genişlik | 50 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kaldırma yüksekliği | 2.13 " |
dak. Çatallar Arası Genişlik | 8" |
Min. Bacaklar Arası Genişlik | 40.13 " |
Motor Tipi | DC 24V |
Motor Gerilimi | 24V DC |
Pil Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 5 |
Faz | Uygulanamaz |
Güç Kaynağı | Pilli |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-s-118-aa-dm.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 118 " |
Arka Tekerlek Çapı | 6" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Arka Tekerlek Tipi | Döner |
Arka Teker Genişliği | 2" |
Arka Tahrik Tekerleği Çapı | 10 " |
Arkadan Çekişli Tekerlek Genişliği | 3" |
0" ile 62" arası Tek Tip Kapasite | 2200 lbs. |
62" ile 118" arası Tek Tip Kapasite | 1500 lbs. |
Gerilim | 24V |
genişlik | 50 " |