VESTIL S-118-FF-DM İstifleyici, Çift Direkli, 118 İnç Sabit
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kitap İstifleme |
pil | (2)12VDC |
Pil Boyutu | 11 |
Batarya voltajı | 12V |
Kapasite | 2200 lbs. |
Renk | Siyah Sarı |
Çatal uzunluğu | 42 " |
Çatal Genişliği | 5.9 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 4" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Yükseklik | 78.75 " |
HP | 2 hp |
Kapsar | pil Şarj Cihazı |
Bacak Genişliği | 4" |
uzunluk | 70.88 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 118 " |
Yükleme kapasitesi | 2200 lbs. |
Yük Tekerleri Malzemesi | Çelik Üzerine Poli |
Düşük Yükseklik | 3 3 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 114.625 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kaldırma yüksekliği | 3.38 " |
dak. Çatallar Arası Genişlik | 26.75 " |
Min. Bacaklar Arası Genişlik | 26.75 " |
Motor Tipi | DC 24V |
Motor Gerilimi | 24V DC |
Pil Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 5 |
Tam Şarjda Çalıştırma | 3 ila 4 saat |
Aralıklı Kullanıldığında Tam Şarjda Çalışma | 8 saat. |
Faz | Uygulanamaz |
Güç Kaynağı | Pilli |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-s-118-ff-dm.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 118 " |
Arka Tekerlek Çapı | 5.9 " |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
stil | Sabit Destek Ayakları Üzerinde Sabit Çatallar (yalnızca kızaklarla çalışır) |
0" ile 62" arası Tek Tip Kapasite | 2200 lbs. |
62" ile 118" arası Tek Tip Kapasite | 1500 lbs. |
Gerilim | 24V |
genişlik | 31.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 490.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 171.45 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Maks. Bacaklar Arası Genişlik | Pil Boyutu | Çatal Genişliği | Min. Kaldırma yüksekliği | dak. Çatallar Arası Genişlik | Min. Bacaklar Arası Genişlik | Tekerlek Sayısı | Arka Tekerlek Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-101-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 40.13 " | 5 | A | €14,983.77 | ||
S-118-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8" | 40.13 " | 5 | Döner | €15,529.37 | ||
S-125-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 40.13 " | 5 | - | €16,013.26 | ||
S-150-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 40.13 " | 5 | - | €17,599.78 | ||
S3-118-AA | 40" ila 50", 50" | 14 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 41.38 " | 6 | - | €19,108.95 | ||
S3-125-AA | 40" ila 50", 50" | 14 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 41.38 " | 6 | - | €18,985.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
S3-62-AA | 50 " | 14 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 41.38 " | 6 | - | €15,513.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00