VESTIL S-CB-62-DDC Karşı Dengeli Tambur Kaldırıcı, Çift Kavramalı, 1000 Lb. Kapasite, 62 İnç Aralığı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kaldırma Cihazı |
piller Dahil | Evet |
Kapasite | 1000 lbs. |
Caster Kilidi | Yok hayır |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Caster Tekerlek Dia. | 6-1 / 4 " |
Caster Tekerlek Tipi | Poli-on-Çelik |
Renk | Sarı, Siyah |
derinlik | 76 " |
Tahrik Tekeri Çapı. | 10 " |
Tahrik Teker Çapı | 10 " |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik, Fiber |
Tambur Ebatı | 30 gal., 55 gal. |
Ön Tekerlek Çapı. | 6 1 / 4 " |
Ön Teker Genişliği | 2.38 " |
Yükseklik | 78 " |
Kapsar | pil Şarj Cihazı |
uzunluk | 76 " |
Kaldırma yüksekliği | 62 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 62 " |
Malzeme | Çelik |
Pil Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Davul Sayısı | 1 |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-s-cb-62-ddc.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 10 " |
Arka Teker Genişliği | 3.13 " |
stil | Çift Tutuş |
Gerilim | 24V |
genişlik | 33 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 813.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Renk | Malzeme | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CB-62-SDC | 1000 lbs. | - | 33 " | 78 " | Sarı, Siyah | Çelik | Tek Tutuş | €15,804.24 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00