VESTIL S-CB-62-SDC Karşı Dengeli Tambur Kaldırıcı, Tek Kavrama, 1000 Lb. Kapasite, 62 İnç Aralığı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kaldırma Cihazı |
piller Dahil | Evet |
Kapasite | 1000 lbs. |
Caster Kilidi | Yok hayır |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Caster Tekerlek Dia. | 6-1 / 4 " |
Caster Tekerlek Tipi | Poli-on-Çelik |
Renk | Sarı, Siyah |
derinlik | 76 " |
Tahrik Tekeri Çapı. | 10 " |
Tahrik Teker Çapı | 10 " |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik, Fiber |
Tambur Ebatı | 30 gal., 55 gal. |
Ön Tekerlek Çapı. | 6 1 / 4 " |
Ön Teker Genişliği | 2.38 " |
Yükseklik | 78 " |
Kapsar | pil Şarj Cihazı |
uzunluk | 76 " |
Kaldırma yüksekliği | 62 " |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 62 " |
Malzeme | Çelik |
Pil Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-s-cb-62-sdc.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 10 " |
Arka Teker Genişliği | 3.13 " |
stil | Tek Tutuş |
genişlik | 33 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 808.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | CN |
A. Poli-on-çelik tekerler, yağa, grese, suya ve kimyasallara karşı dayanıklı olması için ağır bir çelik çekirdeğe kimyasal olarak bağlanmıştır. Bu üniteler mükemmel zemin koruması ve sorunsuz hareket kabiliyetinin yanı sıra iz bırakmaz, iletken ve leke tutmaz özellikler sunar.
A. Bu Adetin tahmini sürekli kullanımı 3 ila 4 saat (tam şarjda) ve 8 saattir (aralıklı kullanıldığında). Biten pili şarj etmek için akıllı bir şarj cihazı ile birlikte gelir.
A. Vestil S-CB-62-SDC karşı dengeli tambur kaldırıcı, güçlendirilmiş güç ve yapısal sertlik sunmak için çelik bir gövdeye sahiptir.
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Renk | Malzeme | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CB-62-DDC | 1000 lbs. | - | 33 " | 78 " | Sarı, Siyah | Çelik | Çift Tutuş | €16,107.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00