VESTIL SBM-80 Ayarlanabilir Yayıcı Kiriş, 8000 Lb. Kapasite, 96 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayarlanabilir Serpme Kirişi |
Ek tipi | Zincir Hoist |
Kefalet Yüksekliği | 7 1 / 4 " |
Kefalet Genişliği | 4" |
Kapasite | 8,000 lbs. |
Telegram Kanal | C Kanalı |
Kanal Yüksekliği | 8" |
Renk | Mavi |
Kafa boşluğu | 20 3 / 4 " |
Yükseklik | 24 1 / 2 " |
Kapsar | (3) Kefalet içerir (1) Üst ve (2) Alt, Alt Kefalet Genişliği/Yüksekliği 3" x 5 1/ 4", Ayırıcı 8" - 96" arası Ayarlanır |
uzunluk | 104 1 / 2 " |
Yükleme kapasitesi | 8000 lbs. |
Alt Kefalet Yüksekliği | 5 1 / 4 " |
Alt Kefalet Kalınlığı | 1" |
Alt Kefalet Genişliği | 3" |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Yaymak | 8 ft. |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Yaymak | 8" |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-sbm-80.pdf |
Üst Kefalet Yüksekliği | 7 1 / 4 " |
Üst Kefalet Kalınlığı | 1 1 / 4 " |
Kullanılabilir Üst Kefalet Genişliği | 4" |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 62.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 265.43 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8431491090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Alt Kefalet Yüksekliği | Kefalet Yüksekliği | Kafa boşluğu | Alt Kefalet Genişliği | Üst Kefalet Yüksekliği | genişlik | Yükseklik | Kapsar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM-25 | 4 1 / 2 " | 5" | 14 3 / 4 " | 1 1 / 2 " | 5" | 5" | 16 1 / 2 " | (3) Kefalet içerir (1) Üst ve (2) Alt, Alt Kefalet Genişliği/Yüksekliği 1 1/ 2" x 4 1/ 2", Ayırıcı 8" - 72" arası Ayarlanır | €1,050.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
SBM-40 | 4" | 5 1 / 2 " | 14 3 / 4 " | 2" | 5 1 / 2 " | 5" | 17 1 / 4 " | (3) Kefalet içerir (1) Üst ve (2) Alt, Alt Kefalet Genişliği/Yüksekliği 2" x 4", Ayırıcı 8" - 72" Arasına Ayarlanır | €1,224.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
SBM-BFB-100-10 | 5 3 / 4 " | - | 25 1 / 2 " | 3" | 7 1 / 2 " | 6 1 / 2 " | 25 1 / 2 " | - | €2,348.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00