VESTIL SBM-BFB-100-10 Ayırıcı Kiriş, 10000 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kiriş |
Ek tipi | Zincir Hoist |
Kapasite | 10000 lbs. |
Renk | Mavi |
Kafa boşluğu | 25 1 / 2 " |
Yükseklik | 25 1 / 2 " |
uzunluk | 128 1 / 2 " |
Alt Kefalet Yüksekliği | 5 3 / 4 " |
Alt Kefalet Genişliği | 3" |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Yaymak | 120 " |
Min. Yaymak | 24 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-sbm-bfb-100-10.pdf |
Üst Kefalet Yüksekliği | 7 1 / 2 " |
Kullanılabilir Üst Kefalet Genişliği | 4" |
genişlik | 6 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Alt Kefalet Yüksekliği | Kefalet Yüksekliği | Kafa boşluğu | Alt Kefalet Genişliği | Üst Kefalet Yüksekliği | genişlik | Yükseklik | Kapsar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM-25 | 4 1 / 2 " | 5" | 14 3 / 4 " | 1 1 / 2 " | 5" | 5" | 16 1 / 2 " | (3) Kefalet içerir (1) Üst ve (2) Alt, Alt Kefalet Genişliği/Yüksekliği 1 1/ 2" x 4 1/ 2", Ayırıcı 8" - 72" arası Ayarlanır | €1,050.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
SBM-40 | 4" | 5 1 / 2 " | 14 3 / 4 " | 2" | 5 1 / 2 " | 5" | 17 1 / 4 " | (3) Kefalet içerir (1) Üst ve (2) Alt, Alt Kefalet Genişliği/Yüksekliği 2" x 4", Ayırıcı 8" - 72" Arasına Ayarlanır | €1,224.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
SBM-80 | 5 1 / 4 " | 7 1 / 4 " | 20 3 / 4 " | 3" | 7 1 / 4 " | 6" | 24 1 / 2 " | (3) Kefalet içerir (1) Üst ve (2) Alt, Alt Kefalet Genişliği/Yüksekliği 3" x 5 1/ 4", Ayırıcı 8" - 96" arası Ayarlanır | €2,010.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00